text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


Položka č. 9F358646
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 56
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 85
Priemer vrtáka (mm) 2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 56
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9F358646
EAN 4015448414636
UBB 500583794838
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.