text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 8.5 mm HSS PROMAT


Položka č. 2D500689
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2D500689
EAN 4015448759874
UBB 500581324943
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000863856
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.