text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 6 mm HSS PROMAT


Položka č. 9U119324
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9U119324
EAN 4015448759591
UBB 500583989479
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000863831
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.