text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Položka č. 6E105155
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 6E105155
EAN 4015448878681
UBB 500582750872
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4000863001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.