Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0T980182
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0T980182
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer vrtáka (mm)
7.5
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0T980182
EAN
4015448878650
UBB
500573858049
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000862998