Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3L238405
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 4.2 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3L238405
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer vrtáka (mm)
4.2
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L238405
EAN
4015448878544
UBB
500581777629
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000862989