text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 2.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh


Položka č. 4Y413934
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 57
Priemer vrtáka (mm) 2.5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4Y413934
EAN 4015448878483
UBB 500582288964
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4000862983
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.