text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 12 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Položka č. 2H529248
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 101
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 151
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 101
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2H529248
EAN 4015448878759
UBB 500581400594
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 4000863008
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.