Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7S391687
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
Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 7 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank sh
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7S391687
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer vrtáka (mm)
7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S391687
EAN
4015448529163
UBB
500583253538
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862775