Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0V664923
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
Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 4.8 mm HSS-Co5 cylinder shank shor
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V664923
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
52
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
86
Priemer vrtáka (mm)
4.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
52
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V664923
EAN
4015448528036
UBB
500573892444
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862658