Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9T311767
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9T311767
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer vrtáka (mm)
9
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9T311767
EAN
4015448535157
UBB
500583996631
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862970