Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8F176826
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.9 mm HSS profile ground TiN cylind
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F176826
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
133
Priemer vrtáka (mm)
9.9
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F176826
EAN
4015448518181
UBB
500583431092
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862199