Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4S479340
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4S479340
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer vrtáka (mm)
8.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S479340
EAN
4015448485919
UBB
500582211644
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861284