text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm HSS profile ground TiN cylinder


Položka č. 9L030755
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9L030755
EAN 4015448517894
UBB 500583830483
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862170
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.