text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Položka č. 6F799321
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 7.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6F799321
EAN 4015448535133
UBB 500582718887
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862967
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.