text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.2 mm HSS die rolled cylinder shank


Položka č. 2E901044
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 5.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5.2
Priemer šachty (mm) 5.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Čísla materiálu

Položka č. 2E901044
UBB 500719655812
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 333800520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.