text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.9 mm HSS profile ground TiN cylind


Položka č. 5C178047
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 75
Priemer vrtáka (mm) 3.9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5C178047
EAN 4015448517580
UBB 500582347877
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862139
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.