text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.2 mm HSS profile ground cylinder s


Položka č. 5U308591
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 27
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 53
Priemer vrtáka (mm) 2.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 27
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 5U308591
EAN 4015448411826
UBB 500582598917
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860422
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.