text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 19 mm HSS cylindrical die rolled off


Položka č. 2B032845
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 135
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 198
Priemer vrtáka (mm) 19
Priemer šachty (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 135
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Čísla materiálu

Položka č. 2B032845
UBB 500719651100
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 333131900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.