Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0H476477
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 19.5 mm HSS profile ground offset sh
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H476477
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
13
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
140
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
205
Priemer vrtáka (mm)
19.5
Priemer šachty (mm)
13
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
140
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H476477
EAN
4015448762478
UBB
500573704839
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860171