Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8W608734
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18 mm HSS cylindrical die rolled off
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8W608734
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
13
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
130
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
191
Priemer vrtáka (mm)
18
Priemer šachty (mm)
13
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
130
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Áno
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8W608734
UBB
500719650946
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
333131800