text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground offset sh


Položka č. 3W908520
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 142
Priemer vrtáka (mm) 11.5
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3W908520
EAN 4015448762294
UBB 500581929931
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860155
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.