Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3L621026
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.6 mm HSS profile ground TiN cylind
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3L621026
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer vrtáka (mm)
1.6
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L621026
EAN
4015448517351
UBB
500581788519
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862116