text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.8 mm HSS profile ground cylinder s


Položka č. 6P128020
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 10
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 30
Priemer vrtáka (mm) 0.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 10
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6P128020
EAN 4015448422471
UBB 500582869516
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860408
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.