text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.3 mm HSS-Co5 cy


Položka č. 3V390269
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3V390269
EAN 4015448413578
UBB 500581921003
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860693
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.