Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8T974031
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 8.3 mm HSS-Co5 cy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8T974031
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer vrtáka (mm)
8.3
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8T974031
EAN
4015448413479
UBB
500583646830
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860683