Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3L545127
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.5 mm HSS-Co5 cy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3L545127
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
5.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L545127
EAN
4015448413196
UBB
500581787032
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860655