text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 3 mm HSS-Co TiN cylinder shank ex


Položka č. 0K038492
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 16
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 46
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 16
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0K038492
EAN 4015448526940
UBB 500573749560
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862545
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.