text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 2.1 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Article number 0S040378
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 38
Priemer vrtáka (mm) 2.1
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Article numbers

Article number 0S040378
EAN 4015448526858
UBB 500573844767
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862536
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.