text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 13.5 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Položka č. 0F054856
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 54
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 107
Priemer vrtáka (mm) 13.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 54
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 0F054856
EAN 4015448527633
UBB 500573665311
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000862614
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.