Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7V217162
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 10.2 mm HSS-Co cylinder shank ext
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7V217162
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer vrtáka (mm)
10.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7V217162
EAN
4015448526650
UBB
500583307185
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000862513