Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4Z988808
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 7.5 mm HSS cylinder shank extra-sho
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4Z988808
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
34
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
74
Priemer vrtáka (mm)
7.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
34
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z988808
EAN
4015448514718
UBB
500582321468
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860075