Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6O506036
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 6.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O506036
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
31
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer vrtáka (mm)
6.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
31
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O506036
EAN
4015448677598
UBB
500582860432
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861786