text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh


Položka č. 0W427034
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 62
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0W427034
EAN 4015448677468
UBB 500573912168
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861775
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.