text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


Položka č. 7K109948
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 62
Priemer vrtáka (mm) 5.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 26
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 7K109948
EAN 4015448514602
UBB 500583144315
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860053
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.