text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Položka č. 4H437323
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 52
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4H437323
EAN 4015448677307
UBB 500582057955
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861760
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.