Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4I221171
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4I221171
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
14
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
43
Priemer vrtáka (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
14
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4I221171
EAN
4015448677239
UBB
500582111992
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861754