Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2N676125
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS cylinder shank extra-sh
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2N676125
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
47
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer vrtáka (mm)
11.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
47
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2N676125
EAN
4015448514794
UBB
500581465936
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860203