text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10.5 mm HSS-Co cylinder shank extra


Položka č. 4R628598
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 89
Priemer vrtáka (mm) 10.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4R628598
EAN 4015448677703
UBB 500582216932
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861796
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.