Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7L678023
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10.2 mm HSS cylinder shank extra-sh
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7L678023
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer vrtáka (mm)
10.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L678023
EAN
4015448514831
UBB
500583159412
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000860207