Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1M181302
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10.2 mm HSS-Co cylinder shank extra
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1M181302
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer vrtáka (mm)
10.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
43
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1M181302
EAN
4015448677697
UBB
500581103180
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861795