text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavica K8906M 24 mm


Unášač: 3/4" štvorhran podľa DIN 3121-H 20/ISO 1174. Povrchová úprava: čierne. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. Na použitie so strojmi. Pre maximálnu bezpečnosť používajte upínacie pružiny. T = hĺbka vonkajšieho šesťhranu.

Objednací číslo L7314.240.001
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 16
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 700
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo L7314.240.001
EAN 7314151803087
UBB 203122510597
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky K8906M-24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.