text.skipToContent text.skipToNavigation

TRI-WING BIT SEC SW4


875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TRI-WING®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81158.000.040
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
HS kód 8207903000
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Popis

875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TRI-WING®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066766001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.