text.skipToContent text.skipToNavigation

Trhací nit s veľkou polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Pozinkované 4,8X20MM dk=16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 20 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 3.94

Rozmery

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah úchopu 14.0-16.0
L (mm) 20

Čísla materiálu

Položka č. 34113.482.016
EAN 8715493080133
UBB 950369323254
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.