text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Trelleborg Mountings Cushyfloat Steel/rubber compound Pozinkované Small

Pôvodne navrhnuté pre použitie s lodnými motormi. Toto kompaktné nízkoprofilové ložisko je jednoduché na inštaláciu. Spája 3 spôsoby kontroly zaveseného zariadenia s relatívne veľkými statickými odchýlkami, kedy je guma zaťažená šmykom a tlakom. Súčasťou dizajnu je prepruženie a kontrolné reakčné funkcie, ktoré obmedzujú nadmerné pohyby pod rázovým zaťažením. Vrchný kovový kryt poskytuje ochranu proti kontaminácii olejom a ochranná povrchová úprava odolá napadnutiu koróziou. Ťažná skrutka je pri námorných aplikáciách prispôsobená. K dispozícii sú štyri veľkosti v štandardnom rozsahu s rôznym stupňom tvrdosti gumy, dodávané pre bodové zaťaženie od 32 kg do 3000 kg. Prirodzené frekvencie sú tak nízke, ako je pri 8 Hz možné. Poznámka: Pri použití v námorných aplikáciách motorov so zúčastnením axiálnych síl sa maximálna nosnosť podstatne zníži. Ideálny pomer tuhosti je zárukou pre optimálnu izoláciu vo vertikálnom aj priečnom smere. A to najmä v ľahkých lodiach pre voľný čas, Cushyfloats dodáva vynikajúce výsledky redukovaním vibrácií na minimum a výraznou (nosná štruktúra) redukciou hluku. To v kombinácii s vysoko technologickými gumennými zlúčeninami Trelleborg Priemyselné AVS a s relatívne nízkou dynamickou tuhosťou funkcií zaisťuje dobrú izoláciu od voľnobežných otáčok až do maximálnej rýchlosti motora a zabezpečuje časovo nízke náklady na údržbu! Trelleborg Nastavovač výšky HA a HAD Series možno použiť s CushyfloatTM ložiskami.

Položka č.
Značka Trelleborg
Materiál Oceľová/gumená zlúčenina
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall

technické údaje

Značka Trelleborg
Materiál Oceľová/gumená zlúčenina
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall

Popis

Pôvodne navrhnuté pre použitie s lodnými motormi. Toto kompaktné nízkoprofilové ložisko je jednoduché na inštaláciu. Spája 3 spôsoby kontroly zaveseného zariadenia s relatívne veľkými statickými odchýlkami, kedy je guma zaťažená šmykom a tlakom. Súčasťou dizajnu je prepruženie a kontrolné reakčné funkcie, ktoré obmedzujú nadmerné pohyby pod rázovým zaťažením. Vrchný kovový kryt poskytuje ochranu proti kontaminácii olejom a ochranná povrchová úprava odolá napadnutiu koróziou. Ťažná skrutka je pri námorných aplikáciách prispôsobená.  K dispozícii sú štyri veľkosti v štandardnom rozsahu s rôznym stupňom tvrdosti gumy, dodávané pre bodové zaťaženie od 32 kg do 3000 kg. Prirodzené frekvencie sú tak nízke, ako je pri 8 Hz možné. Poznámka: Pri použití v námorných aplikáciách motorov so zúčastnením axiálnych síl sa maximálna nosnosť podstatne zníži. Ideálny pomer tuhosti je zárukou pre optimálnu izoláciu vo vertikálnom aj priečnom smere. A to najmä v ľahkých lodiach pre voľný čas, Cushyfloats dodáva vynikajúce výsledky redukovaním vibrácií na minimum a výraznou (nosná štruktúra) redukciou hluku. To v kombinácii s vysoko technologickými gumennými zlúčeninami Trelleborg Priemyselné AVS a s relatívne nízkou dynamickou tuhosťou funkcií zaisťuje dobrú izoláciu od voľnobežných otáčok až do maximálnej rýchlosti motora a zabezpečuje časovo nízke náklady na údržbu! Trelleborg Nastavovač výšky HA a HAD Series možno použiť s CushyfloatTM ložiskami.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.