text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4“ bitový skrutkovač s račňou L.250mm


pre bitové skrutkovače s vonkajším šesťhranom 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 tvar C 6.31/4“ zásuvky možno použiť s konektorom č. 3115/1 (vonkajší šesťhran a vonkajší štvorhran 1/4")prepínací krúžok na jednoduchú zmenu smeru (ľavý, pravý a pevný)ergonomicky tvarovaná, protišmyková 2-zložková rukoväť na optimálny prenos silyúložný priestor na konci rukoväte na 6

Položka č. G0920.014.008
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 202
Type Bit Ratchet Screwdriver
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 202
Type Bit Ratchet Screwdriver

Popis

pre bitové skrutkovače s vonkajším šesťhranom 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 tvar C 6.31/4“ zásuvky možno použiť s konektorom č. 3115/1 (vonkajší šesťhran a vonkajší štvorhran 1/4")prepínací krúžok na jednoduchú zmenu smeru (ľavý, pravý a pevný)ergonomicky tvarovaná, protišmyková 2-zložková rukoväť na optimálny prenos silyúložný priestor na konci rukoväte na 6 bitov, otvára sa stlačením tlačidla (veľkosť 1)jednoduchá výmena bitov s magnetickým vnútorným šesťhranomrýchloupínacia zóna na rýchle predskrutkovanie skrutiekvysokozaťažiteľný mechanizmus so 48 zubami (pracovný uhol 7,5°)

Čísla materiálu

Položka č. G0920.014.008
EAN 4018754238910
UBB 500623937447
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 18120001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.