Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9R577702
Celková dĺžka (mm)
485
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40-200
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
485
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
40-200
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Áno
Predĺženie dĺžky (mm)
125
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
4000821769