Momentové kľúče
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
2L903903
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
Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L903903
Celková dĺžka (mm)
400
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Uťahovací moment (Nm)
20-120
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
400
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Uťahovací moment (Nm)
20-120
Delenie stupnice presnosti (Nm)
1
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L903903
EAN
4000896026074
UBB
500581468252
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
6291-1CT