Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3H237174
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
Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3H237174
Celková dĺžka (mm)
2455
Veľkosť pripojenia
1 palec
Uťahovací moment (Nm)
600-1600
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
2455
Veľkosť pripojenia
1 palec
Uťahovací moment (Nm)
600-1600
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Type
6160-1CT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
4000822803