Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8Z920305
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
Torque spanner 6145-1CT 3/4 inch 300–800 Nm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Z920305
Celková dĺžka (mm)
1283
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
300-800
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
2.5
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
1283
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
300-800
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Delenie stupnice presnosti (Nm)
2.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Z920305
EAN
4000896025565
UBB
500583708705
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
6145-1CT